Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.22,5mm HSS-Co Z.10 L.5mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100225
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152402250100
EAN/GTIN:
     9002740703693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
22,5 mm
Schneidenlänge b:
5 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
10
für Nuten nach DIN 6888:
5 x 9 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,08*
€ 50,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 50,55*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 51,98*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,61*
€ 52,27*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,71*
€ 52,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,46*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 26,91*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,53*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,70*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,97*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,64*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 33,25*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,88*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402260100
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.