Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.13,5mm HSS-Co Z.8 L.4mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100136
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152401340100
EAN/GTIN:
     9002740703587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 13,5x4
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
13,5 mm
Schneidenlänge b:
4 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
8
für Nuten nach DIN 6888:
4 x 5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 34,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,13*
€ 34,85*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,90*
€ 36,03*
1
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 36,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,44*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,06*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,26*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,65*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 33,34*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,66*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,05*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402260100
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.