Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.13,5mm HSS-Co Z.8 L.3mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100135
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152401330100
EAN/GTIN:
     9002740703570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
13,5 mm
Schneidenlänge b:
3 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
8
für Nuten nach DIN 6888:
3 x 5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 25,56*
€ 33,96*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 36,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 36,99*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 37,26*
1
€ 5,95*
ab € 27,64*
€ 37,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 27,00*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,17*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,20*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,14*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,56*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 34,40*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,98*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402260100
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.