| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1424100107 Herst.-Nr.: 0152401020100 EAN/GTIN: 9002740703556 |
| | |
|
| | |
| HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche Weitere technische Eigenschaften: · Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co Weitere Informationen: | | Nenn-Ø d1: | 10,5 mm | Schneidenlänge b: | 3 mm | Gesamtlänge l1: | 50 mm | Schaft-Ø d2: | 6 mm | Schneidenanzahl: | 8 | für Nuten nach DIN 6888: | 3 x 3,7 mm | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Beschichtung: | unbeschichtet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung NE-Metalle: | bedingt geeignet | Marke: | MAYKESTAG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 31,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,85* | € 31,59* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,97* | € 34,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,58* | € 35,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,27* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|