Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.5 verstellb.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1375150150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867859
EAN/GTIN:
     4015448555483
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 5
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten SpannbackenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
5
für Vierkant DIN 10:
7,0 - 20,0 mm
für M:
12 - 32
für BSW:
1/2 - 1 1/4 ″
für G:
1/4 - 1 ″
Gesamtlänge:
750 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,49*
€ 61,33*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 48,95*
€ 61,75*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 49,76*
€ 63,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,04*
€ 69,33*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 55,98*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867853
ab € 4,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867860
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867855
ab € 5,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867862
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867854
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867861
ab € 1,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867857
ab € 18,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867858
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.