Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1375150110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867854
EAN/GTIN:
     4015448555438
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten SpannbackenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
1
für Vierkant DIN 10:
2,0 - 6,3 mm
für M:
1 - 10
für BSW:
1/16 - 3/8 ″
für G:
- 1/8 ″
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,34*
1 Tag
99
1
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 7,38*
Lager 1690
105
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,44*
4 Tage
141
1
€ 8,90*
ab € 5,24*
€ 7,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,72*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867853
ab € 4,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867860
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867855
ab € 5,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867862
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867861
ab € 1,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867857
ab € 18,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867858
ab € 23,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867859
ab € 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.