Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku ProCORE18V 5.5Ah 0611917103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Bosch GBH 18V-40 C PROFESSIONAL 360 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     1689-6000611917103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611917103
EAN/GTIN:
     4059952615431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku. . . Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgeraet dank seiner BITURBO Brushless-Technologie fuer eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J. Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus fuer schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meisselarbeiten sogar in rauen Umgebungen. Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhaeltnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfaehigem Antrieb. Zusaetzlich zur Ueberlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 C die Funktion KickBack Control, die einen ploetzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko fuer Hand- und Armverletzungen zu verringern. Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System). Fuer maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku = 5,5 Ah waehlen. Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an. Verschiedene Betriebsarten koennen ueber die Bosch Toolbox App gewaehlt und optional konfiguriert werden. Er verfuegt auch ueber Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) fuer bequeme und genaue Arbeitsablaeufe beim Bohren und Meisseln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock. XL-BOXX (1 605 438 1JH), 2 x Akku ProCORE18V 5. 5Ah (1 600 A02 149), Schnellladegeraet GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Maschinentuch, Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010), Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7), 0611917103, 0611917103, Bosch, Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku ProCORE18V 5. 5Ah
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Haemmer
Werkzeugtyp:
Bohrhammer
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,09*
€ 820,72*
€ 4,90*
ab € 794,53*
€ 840,18*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 799,96*
€ 845,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 798,626*
€ 846,296*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.253,13*
€ 1.308,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,16*
€ 1.556,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,23*
€ 1.550,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,60*
€ 1.521,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,95*
€ 1.501,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,13*
€ 1.491,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.069,79*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 694,28*
Sonstiges
Bosch
1618596457
ab € 137,14*
Sonstiges
Bosch
1618596458
ab € 170,22*
Sonstiges
Bosch
1618596459
ab € 159,78*
Sonstiges
Bosch
2608900229
ab € 41,28*
Sonstiges
Bosch
2608900241
ab € 49,70*
Sonstiges
Bosch
2607017368
ab € 35,96*
Sonstiges
Bosch
2608690097
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.