Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5461852
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611917103
EAN/GTIN:
     4059952615431
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-40 C, SDS-max, incl. 2x Akku ProCORE 5,5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, XL-BOXX
Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgerät dank seiner BITURBO Brushless-Technologie für eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J.
Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen.
Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb.
Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt.
Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern.
Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku 5,5 Ah wählen.
Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an.
Verschiedene Betriebsarten können über die Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden.
Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock.
Im Lieferumfang enthalten:

  • 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL)
  • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Maschinentuch
  • Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Max. Bohr-Ø Beton::
40
Aufbewahrung:
XL-BOXX
Hersteller:
Bosch
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
7
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
bürstenloser Motor:
Ja
Akkutyp:
ProCORE
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
365 1/min
Gewicht mit Akkupack:
13,35 kg
Gewicht mit Akku:
13,35 kg
Höhe:
253 mm
Breite:
132 mm
Länge:
502 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
18 - 32 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
40 mm
max. Schlagzahl:
3130 Schläge/min
Schlagenergie:
9 J
Akkukapazität:
5,5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 758,822*
€ 825,772*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 778,50*
€ 841,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,35*
€ 845,45*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 800,30*
€ 862,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,11*
€ 871,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,29*
€ 1.001,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,86*
€ 980,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,15*
€ 959,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,50*
€ 926,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.043,108*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 674,427*
Sonstiges
Bosch
1618596457
ab € 136,11*
Sonstiges
Bosch
1618596458
ab € 168,72*
Sonstiges
Bosch
1618596459
ab € 161,01*
Sonstiges
Bosch
2608900229
ab € 41,44*
Sonstiges
Bosch
2608900241
ab € 49,42*
Sonstiges
Bosch
2607017368
ab € 36,16*
Sonstiges
Bosch
2608690097
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.