Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer GBH18V-40C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7707243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611917103
EAN/GTIN:
     4059952615431
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgerät dank seiner BITURBO Brushless-Technologie für eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J. Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen. Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb. Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern. Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku >= 5,5 Ah wählen. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an. Verschiedene Betriebsarten können über die Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden. Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control (EPC) und Adaptive Speed Control (ASC) für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock. XL-BOXX (1 605 438 1JH); 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Maschinentuch; Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7) Nennspannung: 18 V, Länge: 502 mm, Akkukapazität: 5,5 Ah, Bohrdurchmesser Beton: 40 mm, Max. Einzelschlagenergie: 9 J, Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme, Max. Schlagzahl: 3150 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...365 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 7 kg, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 7,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH18V-40C
Ident Code:
0611917103
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 758,822*
€ 825,772*
€ 4,90*
ab € 778,50*
€ 841,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,35*
€ 845,45*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 800,30*
€ 862,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,11*
€ 871,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,772*
€ 982,669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,492*
€ 982,335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,782*
€ 957,691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,902*
€ 935,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,822*
€ 902,998
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611913002
ab € 1.043,108*
Sonstiges
Bosch
0611913000
ab € 674,427*
Sonstiges
Bosch
1618596457
ab € 136,11*
Sonstiges
Bosch
1618596458
ab € 168,72*
Sonstiges
Bosch
1618596459
ab € 161,01*
Sonstiges
Bosch
2608900229
ab € 41,44*
Sonstiges
Bosch
2608900241
ab € 49,42*
Sonstiges
Bosch
2607017368
ab € 36,16*
Sonstiges
Bosch
2608690097
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.