Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R92100040 Herst.-Nr.: 3300716 EAN/GTIN: 4060833007160 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer 1000g L. 360mm Esche R92100040 - Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Verguetungsstahl - Schlagflaechen induktiv gehaertet fuer harten Dauereinsatz - Ausfuehrung nach DIN 1041 - Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht - Sorgfaeltig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn und Pinne - Doppelt geschweifter Eschenstiel - Lackiertes Stielende verbessert die Haptik - Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft, R92100040, 3300716, GEDORE, Schlosserhammer 1000g L. 360mm Esche Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schlagwerkzeuge | Typ Handwerkzeug: | Schlosserhammer | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,57* | € 17,64* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 14,17* | € 18,35* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,11* | € 18,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,59* | € 19,03* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,61* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|