Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschl.Einsatz 3/8 6kt SW18mm L.30mm R51001804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581R51001804
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300176
EAN/GTIN:
     4060833001762
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschl. Einsatz 3/8 6kt SW18mm L. 30mm R51001804 - Handbetaetigt mit griffiger Laengsraendelung - Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glaenzend poliert - Ausfuehrung nach DIN 3124, ISO 2725 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Chrom-Vanadium-Stahl, R51001804, 3300176, GEDORE, Steckschl. Einsatz 3/8 6kt SW18mm L. 30mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
3/8" Antrieb
1000V-isoliert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,91*
3 Tage
38
10
€ 5,45*
ab € 3,78*
€ 5,06*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,29*
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,18*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
30 18
ab € 5,43*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,74*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 53,64*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,62*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,92*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,83*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,44*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 153,69*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 115,60*
Ähnlich
Gedore
R51001204
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.