Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschl.Einsatz 3/8 6kt SW14mm L.28mm R51001404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581R51001404
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300172
EAN/GTIN:
     4060833001724
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschl. Einsatz 3/8 6kt SW14mm L. 28mm R51001404 - Handbetaetigt mit griffiger Laengsraendelung - Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glaenzend poliert - Ausfuehrung nach DIN 3124, ISO 2725 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Chrom-Vanadium-Stahl, R51001404, 3300172, GEDORE, Steckschl. Einsatz 3/8 6kt SW14mm L. 28mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
3/8" Antrieb
1000V-isoliert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,54*
7 Tage
149
10
€ 5,45*
ab € 3,50*
€ 4,65*
4 Tage
149
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,78*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,44*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,69*
Ähnlich
Gedore
30 14
ab € 5,02*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,78*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 53,88*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,05*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,09*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,84*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,35*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 154,00*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,30*
Ähnlich
Gedore
R51001204
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.