Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R36601508 Herst.-Nr.: 3301282 EAN/GTIN: 4060833012829 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendr. 6kt SW1. 5mm 14x45mm R36601508 - Ausfuehrung nach DIN ISO 2936 - Durchgehend gehaertet - Chrom-Vanadium-Stahl - Phosphatiert, R36601508, 3301282, GEDORE, Winkelschraubendr. 6kt SW1. 5mm 14x45mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Winkelschraubendreher | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-stiftschlüssel 911, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,94* | € 1,56* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,65* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,11* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|