Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R03910010 Herst.-Nr.: 3301002 EAN/GTIN: 4060833010023 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschl. m. Ratsche W. 36mm L. 256mm R03910010 - Maulstellung 15° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - Ratschenfunktion - Mit mm-Einstellskala - 40 HRC - Chrom-Vanadium-Stahl - Verchromt - Getauchte Griffhuelle - Mit Aufhaengeloch, R03910010, 3301002, GEDORE, Rollgabelschl. m. Ratsche W. 36mm L. 256mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Sonstige | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, rollgabelschlüssel, gedore red rollgabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 20,97* | € 25,31* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,77* | € 25,85* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,77* | € 26,27* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,96* | € 27,73* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,99* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|