Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R03800018 Herst.-Nr.: 3301065 EAN/GTIN: 4060833010658 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschl. 18 Zoll L. 460mm 15° phos. R03800018 - Ausfuehrung nach DIN 3117, Form A - Maulstellung 15° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - Mit mm-Einstellskala - Chrom-Vanadium-Stahl - Phosphatiert - Mit Aufhaengeloch, R03800018, 3301065, GEDORE, Rollgabelschl. 18 Zoll L. 460mm 15° phos. Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Sonstige | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 48,52* | € 60,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,42* | € 61,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,03* | € 62,01* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 62,18* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 62,91* | € 78,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|