Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R03800015 Herst.-Nr.: 3301064 EAN/GTIN: 4060833010641 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschl. 15 Zoll L. 385mm 15° phos. R03800015 - Ausfuehrung nach DIN 3117, Form A - Maulstellung 15° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - Mit mm-Einstellskala - Chrom-Vanadium-Stahl - Phosphatiert - Mit Aufhaengeloch, R03800015, 3301064, GEDORE, Rollgabelschl. 15 Zoll L. 385mm 15° phos. Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Sonstige | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 28,38* | € 34,62* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 35,92* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,53* | € 36,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,12* | € 36,26* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,59* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|