Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Rollgabelschl. W.25mm L.200mm 15° Chrom R03100008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581R03100008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300997
EAN/GTIN:
     4060833009973
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Rollgabelschl. W. 25mm L. 200mm 15° Chrom R03100008 - Ausfuehrung nach DIN 3117, Form A - Maulstellung 15° - Kopf poliert mit aufgelaserter Skala - Hohes Drehmoment - 40-50 HRC - Chrom-Vanadium-Stahl - Verchromt, R03100008, 3300997, GEDORE, Rollgabelschl. W. 25mm L. 200mm 15° Chrom
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubenschluessel
Typ Handwerkzeug:
Sonstige
1000V-isoliert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 11,41*
4 Tage
229
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,66*
7 Tage
229
10
€ 5,45*
ab € 9,32*
€ 11,83*
1
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,65*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 8 C
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
R03100006
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R03100010
ab € 10,94*
Ähnlich
Gedore
R03100012
ab € 14,49*
Ähnlich
Gedore
R03910008
ab € 15,28*
Ähnlich
Gedore
R03910010
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
R05905010
ab € 71,61*
Ähnlich
Gedore
R09105017
ab € 31,36*
Ähnlich
Gedore
R09105024
ab € 62,61*
Ähnlich
Gedore
R09110016
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.