Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581K 21 L 46 Herst.-Nr.: 6186240 EAN/GTIN: 4010886618622 |
| |
|
| | |
| Kraftschraubereinsatz 1 lang 6-kant 46 mm K 21 L 46 - Maschinenbetaetigt, passend fuer alle gaengigen Druckluft- und Elektroschrauber - Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 - GEDORE Sonderstahl, brueniert, K 21 L 46, 6186240, GEDORE, Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 46 mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Steckschluessel | Typ Handwerkzeug: | Kraftschrauberwerkzeuge | Laenge: | 100.000 mm | Breite: | 70.000 | Hoehe: | 70.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,57* | € 66,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,23* | € 66,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,50* | € 66,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 54,84* | € 66,87* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 71,44* | € 86,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|