Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-TORX T55 ITX K 19 T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581ITX K 19 T55
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6197520
EAN/GTIN:
     4010886619759
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-TORX T55 ITX K 19 T55 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 - GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, ITX K 19 T55, 6197520, GEDORE, Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-TORX T55
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
Kraftschrauberwerkzeuge
Laenge:
122.000 mm
Breite:
50.000
Hoehe:
43.000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 27,26*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 21,65*
€ 27,34*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 21,98*
€ 27,63*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 27,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,23*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 10-14
ab € 1,23*
Zubehör
Gedore
KB 1975 10-14
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.