Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4 Innen-TORX T15 ITX 20 T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581ITX 20 T15
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190860
EAN/GTIN:
     4010886619087
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendrehereinsatz 1/4 Innen-TORX T15 ITX 20 T15 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, griffig geraendelt - Verchromt - Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brueniert, ITX 20 T15, 6190860, GEDORE, Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-TORX T15
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
1/4" Antrieb
Laenge:
110.000 mm
Breite:
40.000
Hoehe:
20.000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,55*
8 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,61*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,61*
1
€ 5,00*
ab € 5,31*
€ 7,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,97*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.