Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-6-kant 8 mm IN K 19 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IN K 19 8
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6224190
EAN/GTIN:
     4010886622414
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-6-kant 8 mm IN K 19 8 - Maschinenbetaetigt - Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 - GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, IN K 19 8, 6224190, GEDORE, Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 8 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
Kraftschrauberwerkzeuge
Laenge:
135.000 mm
Breite:
56.000
Hoehe:
45.000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 15,33*
1
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 15,41*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 15,45*
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,10*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 10-14
ab € 1,22*
Zubehör
Gedore
KB 1975 10-14
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.