Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-6-kant 12 mm IN K 19 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IN K 19 12
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6224350
EAN/GTIN:
     4010886622438
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz 1/2 Innen-6-kant 12 mm IN K 19 12 - Maschinenbetaetigt - Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 - GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert, IN K 19 12, 6224350, GEDORE, Kraftschraubereinsatz 1/2" Innen-6-kant 12 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
Kraftschrauberwerkzeuge
Laenge:
162.000 mm
Breite:
80.000
Hoehe:
48.000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,40*
€ 17,03*
1 Tag
14
5
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 17,19*
1
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 17,48*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 17,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,91*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.