Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 3/8 Innen-6-kant 5 mm IN 30 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IN 30 5
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241280
EAN/GTIN:
     4010886624128
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendrehereinsatz 3/8 Innen-6-kant 5 mm IN 30 5 - Ausfuehrung nach DIN 7422 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, mit griffiger Kreuzraendelung - Verchromt - Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert - * nicht genormt, IN 30 5, 6241280, GEDORE, Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-6-kant 5 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
3/8" Antrieb
Laenge:
125.000 mm
Breite:
50.000
Hoehe:
32.000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,64*
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 6,92*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 5,44*
€ 7,05*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,21*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 62,05*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,75*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,50*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,85*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,72*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,45*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 86,98*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,69*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,01*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,62*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 156,89*
Ähnlich
Gedore
IN 30 10
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
IN 30 6
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
IN 30 7
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.