Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4 Innen-6-kant 8 mm IN 20 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IN 20 8
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6178570
EAN/GTIN:
     4010886617854
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendrehereinsatz 1/4 Innen-6-kant 8 mm IN 20 8 - Ausfuehrung nach DIN 7422 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, griffig geraendelt - Verchromt - Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert - * nicht genormt, IN 20 8, 6178570, GEDORE, Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant 8 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
1/4" Antrieb
Laenge:
100.000 mm
Breite:
36.000
Hoehe:
20.000
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,23*
8 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,27*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,27*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 4,98*
€ 6,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,72*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.