Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreher-Satz 1/2 9-tlg Innen-6-kt AF IN 19 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IN 19 PA
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6156410
EAN/GTIN:
     4010886615645
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Schraubendreher-Satz 1/2 9-tlg Innen-6-kt AF IN 19 PA - Fuer Innensechskantschrauben - Im GEDORE blauen Stahlblechkasten - Masse: 281 x 79 x 35 mm 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8 , IN 19 PA, 6156410, GEDORE, Schraubendreher-Satz 1/2" 9-tlg Innen-6-kt AF
Weitere Informationen:
Laenge:
295.000 mm
Breite:
100.000
Hoehe:
42.000
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 66,74*
€ 79,29*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 67,01*
€ 79,30*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 69,96*
€ 82,82*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 82,90*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 91,62*
€ 108,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,69*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,35*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,73*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,07*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,00*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,34*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,16*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
IN 19 LKM
ab € 112,60*
Ähnlich
Gedore
IN 19 PM
ab € 68,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.