Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 1/4 Kreuzschlitz PZ 2 IKS 20 PZD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581IKS 20 PZD 2
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6187210
EAN/GTIN:
     4010886618721
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz 1/4 Kreuzschlitz PZ 2 IKS 20 PZD 2 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, griffig geraendelt - Verchromt - Spitze aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert - Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, IKS 20 PZD 2, 6187210, GEDORE, Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 2
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
1/4" Antrieb
Laenge:
100.000 mm
Breite:
40.000
Hoehe:
30.000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,10*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,42*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,78*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 7,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,68*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,14*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,89*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,91*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,05*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,09*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,32*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,07*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,86*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 1
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
IKS 20 PZD 3
ab € 5,73*
Ähnlich
Gedore
IN 20 3
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.