Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschluesseleinsatz 3/4 UD-Profil 19 mm D 32 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581D 32 19
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6272160
EAN/GTIN:
     4010886627211
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschluesseleinsatz 3/4 UD-Profil 19 mm D 32 19 - Ausfuehrung nach DIN 3124, ISO 2725-1 - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung - Handbetaetigt, mit griffiger Kreuzraendelung - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt - * nicht genormt, D 32 19, 6272160, GEDORE, Steckschluesseleinsatz 3/4" UD-Profil 19 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
3/4" Antrieb
Laenge:
36.000 mm
Breite:
36.000
Hoehe:
52.000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 16,60*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 16,67*
1
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 16,75*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 11,93*
€ 16,82*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,32*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 147,84*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 372,00*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 312,14*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,28*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,71*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,18*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,14*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,29*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,19*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,48*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.