Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschluesseleinsatz 1/2 UD-Profil 25/32 D 19 25/32AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581D 19 25/32AF
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6137380
EAN/GTIN:
     4010886613733
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschluesseleinsatz 1/2 UD-Profil 25/32 D 19 25/32AF - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, mit griffiger Kreuzraendelung - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, D 19 25/32AF, 6137380, GEDORE, Steckschluesseleinsatz 1/2" UD-Profil 25/32"
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
1/2" Antrieb
Laenge:
150.000 mm
Breite:
52.000
Hoehe:
32.000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,04*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 8,93*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 8,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,66*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,65*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 1.1/4AF
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
D 19 1.1/8AF
ab € 10,06*
Ähnlich
Gedore
D 19 1.3/16AF
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
D 19 11/16AF
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.