Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschluesseleinsatz 1/2 UD-Profil 1/2 D 19 1/2AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581D 19 1/2AF
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6136570
EAN/GTIN:
     4010886613658
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschluesseleinsatz 1/2 UD-Profil 1/2 D 19 1/2AF - Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille - Handbetaetigt, mit griffiger Kreuzraendelung - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, D 19 1/2AF, 6136570, GEDORE, Steckschluesseleinsatz 1/2" UD-Profil 1/2"
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
1/2" Antrieb
Laenge:
120.000 mm
Breite:
45.000
Hoehe:
30.000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,02*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,06*
2 Tage
5
1
€ 9,95*
ab € 5,76*
€ 7,72*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,63*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,65*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 1.1/16AF
ab € 6,39*
Ähnlich
Gedore
D 19 13/32AF
ab € 5,67*
Ähnlich
Gedore
D 19 19/32AF
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
D 19 5/8AF
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.