Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581BR 1500 LH Herst.-Nr.: 6618210 EAN/GTIN: 4010886661826 |
| |
|
| | |
| Kombination Werkbank mit Schrank BR 1500 LH Korpus Werkbank: - Masse: H 900 x B 2000 x T 875 mm - 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberflaeche durch Leinoelfirnis zusaetzlich geschuetzt - Grosser Stauraum mit Jalousie - Sicherheit durch Fersenschutz fuer Personen - Stahlblech, korrosionsbe, BR 1500 LH, 6618210, GEDORE, Kombination Werkbank mit Schrank Weitere Informationen: | | Laenge: | 0.000 mm | Breite: | 0.000 | Hoehe: | 0.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.347,18* | € 3.611,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.367,60* | € 3.629,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.376,54* | € 3.646,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.408,93* | € 3.655,01* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.211,23* | € 4.469,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|