Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BR 1500 LH Kombination Werkbank mit Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6618210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6618210
EAN/GTIN:
     4010886661826
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Jalousie, Sicherheit durch Fersenschutz, Jalousie mit Zylinderschloss, Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Gesamttragkraft (Werkbank) 2000 kg
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
Ausführung:
Kombination Werkbank mit Schrank
Einzelauszugssperre:
0
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
2.000 mm
Gesamthöhe [mm]:
1.790 mm
Gesamtlänge [mm]:
875 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Stahlblech
Nennbreite [mm]:
2000 mm
Nennhöhe [mm]:
1790 mm
Nennlänge [mm]:
875 mm
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitshöhe:
900
Arbeitsplatte-Abmessung:
2000 x 875 x 40 mm
Arbeitsplattenstärke:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.324,45*
€ 3.480,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.329,44*
€ 3.481,65*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.343,46*
€ 3.511,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.380,52*
€ 3.530,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.391,69*
€ 3.546,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.530,53*
€ 4.201,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.489,62*
€ 4.152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.407,79*
€ 4.055,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.380,52*
€ 4.022,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.