Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BR 1500 LH, Gedore Kombination Werkbank mit Schrank 6618210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-221827
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6618210
EAN/GTIN:
     4010886661826
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BR 1500 LH, Kombination Werkbank mit Schrank 6618210 Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus Werkbank: Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm, 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Jalousie, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Korpus Schrank: Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm, Jalousie mit Zylinderschloss, Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Jalousie Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE grau, Schubladen Werkbank: Getrennte Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Jalousie, 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mitTeilauszug (505 mm), herausnehmbar, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durchLängs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Gesamttragkraft(Werkbank) 2000 kg, Zubehör: 85-teiliges Hakensortiment No. 1500 HS 23, Längs- (LT) und Querteiler(QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500ES/1500 CT), Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
203730 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
1.790 x 2.000 x 875 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitshöhe:
900 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
2000x875x40 mm
Arbeitsplattenstärke:
40 mm
Ausführung:
Kombination Werkbank mit Schrank
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
2000 mm
Gesamthöhe [mm]:
1790 mm
Gesamtlänge [mm]:
875 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
203,73 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
3x Typ 1, H. = 79 mm
Statische Tragkraft [kg]:
2000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank gedore, kastenwerkbank, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), KOMBINATION, GEDORE, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.306,30*
€ 3.585,52*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.324,26*
€ 3.586,66*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.355,13*
€ 3.618,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.371,72*
€ 3.637,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.386,81*
€ 3.662,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.662,40*
€ 4.358,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.616,94*
€ 4.304,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.485,65*
€ 4.147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.422,71*
€ 4.073,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.386,81*
€ 4.030,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.