Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreherbit 5/16 Kreuzschlitz PZ 3 890 PZD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581890 PZD 3
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6553410
EAN/GTIN:
     4010886655344
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schraubendreherbit 5/16 Kreuzschlitz PZ 3 890 PZD 3 - Fuer Handbetaetigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber - Fuer allerhoechste Beanspruchung - Ausfuehrung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ - Mit Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16) - GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brueniert - B, 890 PZD 3, 6553410, GEDORE, Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 3
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
Steckschluesselsaetze auf Steckleisten
Laenge:
82.000 mm
Breite:
35.000
Hoehe:
18.000
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,89*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,02*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,04*
4 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,73*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.