Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 890 PZD 3 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6553410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     890 PZD 3
EAN/GTIN:
     4010886655344
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Produktbeschreibung:

Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Für allerhöchste Beanspruchung
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173
Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
3
Antriebssechskant:
8 mm | 5/16 Inch
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht:
0,011 kg
Norm:
DIN ISO 2351-2, DIN ISO 1173
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv), Bit, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit für Inbusschrauben, Bit für Innensechskantschrauben, Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Bit für Torxschrauben, Doppelklinge, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Inbusbit, Inbusbit Torx, Inbusschraubenbit, Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzbit, Kreuzschlitzschraubenbit, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubbit, Schraubendreherbit, Schraubendrehereinsatz, Spanner-Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Torxbit, Torxinbusbit, Torxschraubbit, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.