Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10 mm 885 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581885 10
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6568600
EAN/GTIN:
     4010886656860
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Schraubendreherbit 5/16 Innen-6-kant 10 mm 885 10 - Fuer Handbetaetigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber - Fuer allerhoechste Beanspruchung - Ausfuehrung nach DIN ISO 2351-3 - Mit Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16) - GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brueniert, 885 10, 6568600, GEDORE, Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 10 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Steckschluessel
Typ Handwerkzeug:
Steckschluesselsaetze auf Steckleisten
Laenge:
102.000 mm
Breite:
37.000
Hoehe:
21.000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,39*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,58*
€ 3,50*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,52*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,63*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 3,10*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.