Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Einsteckumschaltknarre 3/4 SE 14x18 7418-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5817418-04
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7687660
EAN/GTIN:
     4002805748046
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Einsteckumschaltknarre 3/4 SE 14x18 7418-04 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung - Feinverzahnung - Rueckschwenkwinkel 7 Grad - Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bz, 7418-04, 7687660, R. A. Herder, Einsteckumschaltknarre 3/4" SE 14x18
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Sonstige Drehmomentschluessel
Laenge:
90.000 mm
Breite:
64.000
Hoehe:
61.000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,19*
€ 93,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 78,34*
€ 94,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 94,54*
€ 4,90*
ab € 77,12*
€ 95,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 121,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,33*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,92*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,91*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.