Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Einsteckumschaltknarre 1/2 SE 14x18 7418-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5817418-02
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7687580
EAN/GTIN:
     4002805748022
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Einsteckumschaltknarre 1/2 SE 14x18 7418-02 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung - Feinverzahnung - Rueckschwenkwinkel 7 Grad - Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bz, 7418-02, 7687580, R. A. Herder, Einsteckumschaltknarre 1/2" SE 14x18
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Sonstige Drehmomentschluessel
Laenge:
71.000 mm
Breite:
43.000
Hoehe:
42.000
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 73,82*
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 62,93*
€ 74,83*
2 Tage
39
€ 5,45*
ab € 62,77*
€ 74,90*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 75,25*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 82,06*
€ 97,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,33*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,92*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,91*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.