Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5817412-00 Herst.-Nr.: 7672710 EAN/GTIN: 4002805741207 |
| |
|
| | |
| Einsteckumschaltknarre 1/4 SE 9x12 7412-00 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung - Feinverzahnung - Rueckschwenkwinkel 5 Grad - Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bz, 7412-00, 7672710, R. A. Herder, Einsteckumschaltknarre 1/4" SE 9x12 Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Drehmomentschluessel | Typ Handwerkzeug: | Sonstige Drehmomentschluessel | Laenge: | 46.000 mm | Breite: | 23.000 | Hoehe: | 22.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,94* | € 66,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 55,08* | € 66,37* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,72* | € 66,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 66,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 72,04* | € 86,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|