Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5817112-12 Herst.-Nr.: 7679560 EAN/GTIN: 4002805712122 |
| |
|
| | |
| Einsteckmaulschluessel SE 9x12, 12 mm 7112-12 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung, 7112-12, 7679560, R. A. Herder, Einsteckmaulschluessel SE 9x12, 12 mm Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Drehmomentschluessel | Typ Handwerkzeug: | Einsteckmaulschluessel | Laenge: | 41.000 mm | Breite: | 31.000 | Hoehe: | 15.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,20* | € 38,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,24* | € 38,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,58* | € 39,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 41,29* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 40,91* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|