Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Blechschere 420025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581420025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4513980
EAN/GTIN:
     4017981420259
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Blechschere 420025 - Rechtsschneidend - Fuer lange gerade Schnitte - Berliner Form - Schneiden geschliffen - Fuer Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2 - Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Ueberzug, 420025, 4513980, GEDORE, Blechschere
Weitere Informationen:
Laenge:
255.000 mm
Breite:
45.000
Hoehe:
27.000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 23,78*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 23,92*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 23,95*
9 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,03*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.