Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420025, Gedore Blechschere 250 mm 4513980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219934
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4513980
EAN/GTIN:
     4017981420259
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

420025, Blechschere 250 mm 4513980 Rechtsschneidend, Für lange, gerade Schnitte, Berliner Form, Schneiden geschliffen, Für Blechdickenbis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug, Schenkel blau-epoxybeschichtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
470 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,47 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 23,51*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,58*
€ 23,69*
Lager 260
53
1
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,00*
1
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 24,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,38*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.