Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Bandschluessel 220 mm lang, d 140 mm 36 1-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58136 1-140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6327320
EAN/GTIN:
     4010886632734
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Bandschluessel 220 mm lang, d 140 mm 36 1-140 - Mit kraeftigem, rutschfestem Gewebeband (E-36), extra breit = 25 mm - 36 1-140 aus Qualitaetsstahl C45 - 36 2-200 aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 - Verchromt, 36 1-140, 6327320, GEDORE, Bandschluessel 220 mm lang, d 140 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Automotive
Typ Handwerkzeug:
Allgemeine Werkzeuge
Laenge:
235.000 mm
Breite:
72.000
Hoehe:
35.000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 19,91*
€ 24,44*
1 Tag
62
1
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 24,48*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 20,41*
€ 24,90*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 20,62*
€ 25,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,71*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
36 2-200
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.