Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-156146 Herst.-Nr.: 6327320 EAN/GTIN: 4010886632734 |
| |
|
| | |
| Bandschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und mit Aufhängeloch. Mit kräftigem, extra breitem, rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband, 25 mm breit. Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit größeren Durchmessern geeignet. Besonders für Werkstücke mit verchromter, polierter Oberfläche verwendbar. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 140 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 6327320 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69720220, Gedore, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Universalfilterschlüssel, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,86* | € 23,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,80* | € 24,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,28* | € 24,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,22* | € 24,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|