Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Boerdelgeraet boerdex 233001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581233001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4537300
EAN/GTIN:
     4017981233019
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
Boerdelgeraet boerdex 233001 - Zum Boerdeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhaerten - Fuer Kuehlanlagen, Kaeltetechnik - Koerper aus Zink-Druckguss, blau lackiert - Boerdelkonus 90° gehaertet = 45° Abwinkelung vom Rohr - Mit Druckstueck fuer 180° = 90° Abwinkelung vo, 233001, 4537300, GEDORE, Boerdelgeraet boerdex
Weitere Informationen:
Laenge:
215.000 mm
Breite:
130.000
Hoehe:
40.000
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,18*
€ 112,16*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 91,85*
€ 112,87*
9 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 114,11*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 93,29*
€ 115,40*
Lager 1689
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 138,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,65*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 54,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.