Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm
Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm
Gedore Bördelgerät boerdex 4-14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-132821
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4537300
EAN/GTIN:
     4017981233019
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
• Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten • Körper aus Zink-Druckguss, blau einbrennlackiert • Bördelkonus 90° gehärtet • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert • Öffnungswinkel 90° = 45° Abwinkelung vom Rohr • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 234
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Material:
Zink-Druckguss
Gewicht:
1400
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt:
für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 Bördelkörper No. 233000 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Spannbacke 4-14 mm No. 233101
Gewicht kg:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Bördel-Gerät, GEDORE
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 87,78*
€ 110,59*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 90,66*
€ 111,34*
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 113,27*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 94,13*
€ 114,42*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 114,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,68*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.