Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1-200 2160 PH 1-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812160 PH 1-200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683700
EAN/GTIN:
     4010886803233
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1-200 2160 PH 1-200 - Ausfuehrung nach DINISO8764, Spitze nach DINISO8764-1PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform fuer praezises, ermuedungsfreies Arbeiten - Formschluessige Verbindung von Griff und Klinge fuer optimale Kraftuebertragung, 2160 PH 1-200, 6683700, GEDORE, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1-200
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubendreher
Typ Handwerkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher
Laenge:
320.000 mm
Breite:
105.000
Hoehe:
65.000
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, gedore schraubendreher ph1, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacherschraubendreher ph1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,34*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 6,69*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 7,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,22*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.