Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Aufsteckrohr fuer 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm 2 AR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812 AR 2
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6048870
EAN/GTIN:
     4010886604885
Suchbegriffe:
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
zugringschlüssel aufsteckrohr gedor...
zugringschlüssel aufsteckrohr
Aufsteckrohr fuer 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm 2 AR 2 - Fuer Ringschluessel 2 A, Stahlrohr, verchromt - Zur Verlaengerung des Hebelarms und Aufbringung hoeherer Kraefte, 2 AR 2, 6048870, GEDORE, Aufsteckrohr fuer 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm
Weitere Informationen:
Laenge:
760.000 mm
Breite:
35.000
Hoehe:
35.000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,68*
€ 45,16*
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 37,48*
€ 45,19*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 38,07*
€ 45,63*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 38,13*
€ 45,69*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 50,08*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 AR 0
ab € 17,59*
Ähnlich
Gedore
2 AR 1
ab € 25,18*
Ähnlich
Gedore
2 AR 3
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.