Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC389-M12-CD-WE10BA TC389-M12-CD-WE10BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC389-M12-CD-WE10BA
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC389-M12-CD-WE10BA
EAN/GTIN:
     4042446297626
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC389-M12-CD-WE10BA TC389-M1. . . VHM-Maschinen-Gewindebohrer, Gewindebohrer fuer gehaertete Werkstoffe, Kernloch am oberen Toleranz-Ende bohren, TC389-M12-CD-WE10BA, TC389-M12-CD-WE10BA, WALTER, VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC389-M12-CD-WE10BA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0120
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
12.000 mm
Gesamtlaenge I1:
112.020 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,61*
€ 648,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.