Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC388-G1/4-C0-WJ30BA TC388-G1/4-C0-WJ30BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC388-G1/4-C0-WJ30BA
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC388-G1/4-C0-WJ30BA
EAN/GTIN:
     4042446297558
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC388-G1/4-C0-WJ30BA TC388-G. . . VHM-Maschinen-Gewindebohrer, Gewindebohrer fuer gehaertete Werkstoffe, Kernloch am oberen Toleranz-Ende bohren, TC388-G1/4-C0-WJ30BA, TC388-G1/4-C0-WJ30BA, WALTER, VHM-Maschinen-Gewindebohrer TC388-G1/4-C0-WJ30BA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0140
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
14.000 mm
Gesamtlaenge I1:
102.020 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,77*
€ 673,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.