Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-G1/4-L0-WY80FC TC142-G1/4-L0-WY80FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC142-G1/4-L0-WY80FC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142-G1/4-L0-WY80FC
EAN/GTIN:
     4042446267346
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-G1/4-L0-WY80FC. . . HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer, Fuer rostfreie Staehle, TC142-G1/4-L0-WY80FC, TC142-G1/4-L0-WY80FC, WALTER, HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-G1/4-L0-WY80FC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0110
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
50.000 °
Schneidenlaenge Lc:
15.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
11.000 mm
Gesamtlaenge I1:
100.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 49,25*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 45,61*
€ 60,04*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,25*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,63*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,50*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,47*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 316,41*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,76*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 332,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.